€ 50,87/ stukexcl. btw
€ 61,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Stiftfrees |
Diameter | 6 mm |
Max. werklengte | 24 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 68 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | M42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844L |
Tolerantie | K10 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 6 mm |