Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03692 DIN844LN M42 5MM Z4

  • ERIKS:11983602
  • Fabrikant:4031093634786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,11/ stukexcl. btw

€ 69,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
5 mm
Max. werklengte
24 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
68 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
5 mm