Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03692 DIN844LN M42 3MM Z4

  • ERIKS:11983600
  • Fabrikant:4031093634762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,88/ stukexcl. btw

€ 70,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
3 mm
Max. werklengte
12 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
56 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
3 mm