Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03670 DIN844KN M42 9MM Z4

  • ERIKS:11983560
  • Fabrikant:4031093386340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,53/ stukexcl. btw

€ 64,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
9 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
69 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 TiALN type N 9mm

  • Eriks:23110240
  • Manufacturer:4317784362399

€ 20,43/ stukexcl. btw

€ 24,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026