Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03670 DIN844KN M42 28MM Z6

  • ERIKS:11983575
  • Fabrikant:4031093683173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 293,58/ stukexcl. btw

€ 355,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
28 mm
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
121 mm
Snijvlak
6
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
28 mm