€ 233,32/ stukexcl. btw
€ 282,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Stiftfrees |
Diameter | 25 mm |
Max. werklengte | 45 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Totale lengte | 121 mm |
Snijvlak | 6 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | M42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844K |
Tolerantie | K10 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 25 mm |