Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03670 DIN844KN M42 22MM Z6

  • ERIKS:11983571
  • Fabrikant:4031093683159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,31/ stukexcl. btw

€ 233,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
22 mm
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
Snijvlak
6
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
22 mm