Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03670 DIN844KN M42 15MM Z4

  • ERIKS:11983567
  • Fabrikant:4031093386401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,33/ stukexcl. btw

€ 127,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
15 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
15 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 TiALN type N 15mm

  • Eriks:23110242
  • Manufacturer:4317784362412

€ 32,11/ stukexcl. btw

€ 38,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026