Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03670 DIN844KN M42 13MM Z4

  • ERIKS:11983565
  • Fabrikant:4031093386388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,79/ stukexcl. btw

€ 117,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
13 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
13 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 TiALN type N 13mm

  • Eriks:23110241
  • Manufacturer:4317784362405

€ 27,96/ stukexcl. btw

€ 33,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026