Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03670 DIN844KN M42 10MM Z4

  • ERIKS:11983562
  • Fabrikant:4031093386357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,87/ stukexcl. btw

€ 61,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
10 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 TiALN type N 10mm

  • Eriks:23109674
  • Manufacturer:4317784140683

€ 20,43/ stukexcl. btw

€ 24,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026