Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 4-snijder 03197 DIN6527LN hardmetaal mb 8MM

  • ERIKS:11984504
  • Fabrikant:4031093671781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,67/ stukexcl. btw

€ 49,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
Nee
Kopdiameter
8 mm