Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 4-snijder 03197 DIN6527LN hardmetaal mb 16MM

  • ERIKS:11984510
  • Fabrikant:4031093671835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,14/ stukexcl. btw

€ 207,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
16 mm
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
Nee
Kopdiameter
16 mm