Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03504 DIN1880N M42 M50

  • ERIKS:11983281
  • Fabrikant:4031093382687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 390,47/ stukexcl. btw

€ 472,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
50 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Materiaal
M42
Asdiameter
22 m
Tolerantie
K12
Aantal tanden
8
Breedte
36 mm