Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03433 N M42 M6

  • ERIKS:11983096
  • Fabrikant:4031093379311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,18/ stukexcl. btw

€ 106,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
6 mm
Max. werklengte
40 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
79 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
6 mm