Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03431 DIN844LN M42 5MM Z4

  • ERIKS:11983073
  • Fabrikant:4031093379090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,68/ stukexcl. btw

€ 35,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
5 mm
Max. werklengte
24 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
68 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE type N 5,0mm

  • Eriks:23110255
  • Manufacturer:4317784362542

€ 11,48/ stukexcl. btw

€ 13,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026