Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03431 DIN844LN M42 4MM Z4

  • ERIKS:11983072
  • Fabrikant:4031093379083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,50/ stukexcl. btw

€ 36,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
4 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
63 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
4 mm