Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03431 DIN844LN M42 28MM Z6

  • ERIKS:11983087
  • Fabrikant:4031093682817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,55/ stukexcl. btw

€ 280,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
28 mm
Max. werklengte
90 mm
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
166 mm
Snijvlak
6
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
28 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE type N 28,0mm

  • Eriks:23109666
  • Manufacturer:4317784127974

€ 96,96/ stukexcl. btw

€ 117,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026