Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03428 DIN844KN M42 7MM Z4

  • ERIKS:11983042
  • Fabrikant:4031093378772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,65/ stukexcl. btw

€ 32,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
7 mm
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
66 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type N 7,0mm

  • Eriks:23109637
  • Manufacturer:4317784127875

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026