Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03428 DIN844KN M42 6MM Z4

  • ERIKS:11983040
  • Fabrikant:4031093378758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,83/ stukexcl. btw

€ 22,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
6 mm
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
6 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type N 6,0mm

  • Eriks:23109636
  • Manufacturer:4317784087995

€ 9,81/ stukexcl. btw

€ 11,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026