Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03428 DIN844KN M42 4MM Z4

  • ERIKS:11983036
  • Fabrikant:4031093378710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,83/ stukexcl. btw

€ 22,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
4 mm
Max. werklengte
11 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
4 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type N 4,0mm

  • Eriks:23109634
  • Manufacturer:4317784127851

€ 9,81/ stukexcl. btw

€ 11,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026