€ 22,79/ stukexcl. btw
€ 27,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Stiftfrees |
Diameter | 4.5 mm |
Max. werklengte | 11 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 55 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | M42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844K |
Tolerantie | K10 |
Coating | Nee |
Kopdiameter | 4.5 mm |