Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03428 DIN844KN M42 24MM Z6

  • ERIKS:11983058
  • Fabrikant:4031093378932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,30/ stukexcl. btw

€ 173,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
24 mm
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
121 mm
Snijvlak
6
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
24 mm