Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03428 DIN844KN M42 18MM Z4

  • ERIKS:11983055
  • Fabrikant:4031093378901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,68/ stukexcl. btw

€ 86,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
18 mm
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
18 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type N 18mm

  • Eriks:23109645
  • Manufacturer:4317784088060

€ 30,84/ stukexcl. btw

€ 37,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026