Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03428 DIN844KN M42 11MM Z4

  • ERIKS:11983049
  • Fabrikant:4031093378840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,90/ stukexcl. btw

€ 47,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
11 mm
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
79 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
11 mm