Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor morseconus HSS diameter 63 mm lengte 180 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11977866
  • Fabrikant:4031093125406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 280,49/ stukexcl. btw

€ 339,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
63 mm
Totale lengte
180 mm
Opnamesysteem
Morseconus 4
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS