Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor morseconus HSS diameter 50 mm lengte 150 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11977865
  • Fabrikant:4031093125390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,26/ stukexcl. btw

€ 209,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
50 mm
Totale lengte
150 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS