Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor morseconus HSS diameter 37 mm lengte 118 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11977863
  • Fabrikant:4031093125376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,18/ stukexcl. btw

€ 134,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
37 mm
Totale lengte
118 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS