Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 9.4 mm lengte 50 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11977836
  • Fabrikant:4031093125109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,13/ stukexcl. btw

€ 26,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
9.4 mm
Totale lengte
50 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS