Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 6 mm lengte 45 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11977830
  • Fabrikant:4031093125048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,39/ stukexcl. btw

€ 18,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6 mm
Totale lengte
45 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS