Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 31 mm lengte 71 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - TiAIN zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11980149
  • Fabrikant:4031093693714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,58/ stukexcl. btw

€ 251,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
31 mm
Totale lengte
71 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Coating
TiAIN
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS