Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 25 mm lengte 67 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11977847
  • Fabrikant:4031093125215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,82/ stukexcl. btw

€ 63,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
25 mm
Totale lengte
67 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS