Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 20 mm lengte 100 mm snijrichting rechts tophoek 180° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 373

  • ERIKS:11977901
  • Fabrikant:4031093125789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,19/ stukexcl. btw

€ 74,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
20 mm
Totale lengte
100 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
373
Type
Verzinkboor
Tophoek
180 °
Materiaal
HSS