Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 16 mm lengte 56 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11977815
  • Fabrikant:4031093124904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,01/ stukexcl. btw

€ 66,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
16 mm
Totale lengte
56 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS