Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 16.5 mm lengte 60 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11977843
  • Fabrikant:4031093125178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,53/ stukexcl. btw

€ 33,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
16.5 mm
Totale lengte
60 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS