Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 13.4 mm lengte 56 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11977841
  • Fabrikant:4031093125154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,97/ stukexcl. btw

€ 30,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
13.4 mm
Totale lengte
56 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS