Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 10 mm lengte 80 mm snijrichting rechts tophoek 180° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 373

  • ERIKS:11977889
  • Fabrikant:4031093125666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,53/ stukexcl. btw

€ 35,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10 mm
Totale lengte
80 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
373
Type
Verzinkboor
Tophoek
180 °
Materiaal
HSS