Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 10.4 mm lengte 50 mm snijrichting rechts tophoek 90° coating - TiAIN zonder koelkanaal , DIN 335

  • ERIKS:11980136
  • Fabrikant:4031093693585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,01/ stukexcl. btw

€ 66,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10.4 mm
Totale lengte
50 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Coating
TiAIN
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS