Eriks
GUHRING

GUHRING Vervangmes voor instelbare handruimer HSS Ø15.5x60mm

  • ERIKS:11977225
  • Fabrikant:4031093119672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,65/ stukexcl. btw

€ 216,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Vervangmes voor handruimer
Diameter
15.5 mm
Totale lengte
60 mm
Materiaal
HSS