Eriks
GUHRING

GUHRING Verstelbare ruimer met verwisselbare messen HSS Ø8-9x34x115mm

  • ERIKS:23411051
  • Fabrikant:4031093119436
Image 1
Snelverstelruimer met verwisselbare HSS-messen:
Uitvoering: met HSS messen en cilinderschacht met vierkant. De fijninstelling kan enkel door middel van een meetmal of noniusring gebeuren. Ongelijke mesverdeling. Toepassing: voor doorlopende gaten. Bijzonder goed geschikt voor reparaties. De ruimer kan in het aangegeven verstelbereik (1 streep = 0,01 mm Ø-verandering) traploos versteld worden.
Verstelbaarheid: 8,0-9,0 mm
Snijkant lengte: 34 mm
Lengte: 115 mm
Aantal messen: 5
Vierkant: 4,3 mm
Opslaan in lijst

€ 171,44/ stukexcl. btw

€ 207,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Verstelbare ruimer
Snijlengte
34 mm
Totale lengte
115 mm
Opnamesysteem
Vierkant
Materiaal
HSS
Snijvlak
5