Eriks
GUHRING

GUHRING Verstelbare ruimer met verwisselbare messen HSS Ø18-21x65x178mm

  • ERIKS:23411058
  • Fabrikant:4031093119504
Image 1
Snelverstelruimer met verwisselbare HSS-messen:
Uitvoering: met HSS messen en cilinderschacht met vierkant. De fijninstelling kan enkel door middel van een meetmal of noniusring gebeuren. Ongelijke mesverdeling. Toepassing: voor doorlopende gaten. Bijzonder goed geschikt voor reparaties. De ruimer kan in het aangegeven verstelbereik (1 streep = 0,01 mm Ø-verandering) traploos versteld worden.
Verstelbaarheid: 18,0-21,0 mm
Snijkant lengte: 65 mm
Lengte: 178 mm
Aantal messen: 5
Vierkant: 9 mm
Opslaan in lijst

€ 587,14/ stukexcl. btw

€ 710,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Verstelbare ruimer
Snijlengte
65 mm
Totale lengte
178 mm
Opnamesysteem
Vierkant
Materiaal
HSS
Snijvlak
5