Eriks
GUHRING

GUHRING Verstelbare ruimer met verwisselbare messen HSS Ø10-11x34x115mm

  • ERIKS:23411053
  • Fabrikant:4031093119450
Image 1
Snelverstelruimer met verwisselbare HSS-messen:
Uitvoering: met HSS messen en cilinderschacht met vierkant. De fijninstelling kan enkel door middel van een meetmal of noniusring gebeuren. Ongelijke mesverdeling. Toepassing: voor doorlopende gaten. Bijzonder goed geschikt voor reparaties. De ruimer kan in het aangegeven verstelbereik (1 streep = 0,01 mm Ø-verandering) traploos versteld worden.
Verstelbaarheid: 10,0-11,0 mm
Snijkant lengte: 34 mm
Lengte: 115 mm
Aantal messen: 5
Vierkant: 4,9 mm
Opslaan in lijst

€ 410,92/ stukexcl. btw

€ 497,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Verstelbare ruimer
Snijlengte
34 mm
Totale lengte
115 mm
Opnamesysteem
Vierkant
Materiaal
HSS
Snijvlak
5
Alternatieven
Product Image

GUHRING Handruimer HSS Ø10x34x115mm

  • Eriks:11977202
  • Manufacturer:9004160100000

€ 182,79/ stukexcl. btw

€ 221,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026