€ 49,72/ stukexcl. btw
€ 60,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 6 mm |
Snijlengte | 57 mm |
Totale lengte | 93 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 8374 |
Type | Trapboor 90° voor doorlopende gaten |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 90 ° |
Materiaal | HSS |