€ 163,35/ stukexcl. btw
€ 197,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 18 mm |
Snijlengte | 130 mm |
Totale lengte | 228 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 8377 |
Type | Trapboor 180° voor doorlopende gaten |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 180 ° |
Materiaal | HSS |