Eriks
GUHRING

GUHRING Trapboor 180° voor doorlopende gaten morseconus HSS diameter 15 mm lengte 212 mm snijrichting rechts tophoek 180° coating - gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 8377

  • ERIKS:12007731
  • Fabrikant:4031093162395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,83/ stukexcl. btw

€ 144,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
15 mm
Snijlengte
114 mm
Totale lengte
212 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8377
Type
Trapboor 180° voor doorlopende gaten
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
180 °
Materiaal
HSS