Eriks
GUHRING

GUHRING Trapboor 180° voor doorlopende gaten morseconus HSS diameter 11 mm lengte 175 mm snijrichting rechts tophoek 180° coating - gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 8377

  • ERIKS:12007730
  • Fabrikant:4031093162388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,10/ stukexcl. btw

€ 122,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11 mm
Snijlengte
94 mm
Totale lengte
175 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8377
Type
Trapboor 180° voor doorlopende gaten
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
180 °
Materiaal
HSS