Eriks
GUHRING

GUHRING Trapboor 180° voor doorlopende gaten cilindrisch HSS diameter 6 mm lengte 93 mm snijrichting rechts tophoek 180° coating - gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 8376

  • ERIKS:12007723
  • Fabrikant:4031093162319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,75/ stukexcl. btw

€ 61,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6 mm
Snijlengte
57 mm
Totale lengte
93 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8376
Type
Trapboor 180° voor doorlopende gaten
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
180 °
Materiaal
HSS