€ 65,04/ stukexcl. btw
€ 78,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 10 mm |
Snijlengte | 87 mm |
Totale lengte | 133 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 8376 |
Type | Trapboor 180° voor doorlopende gaten |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 180 ° |
Materiaal | HSS |