Eriks
GUHRING

GUHRING Steenboor cilindrisch hardmetaal diameter 6mm lengte 100mm snijrichting rechts tophoek 120°

  • ERIKS:11969919
  • Fabrikant:4031093235587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,28/ stukexcl. btw

€ 19,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6 mm
Snijlengte
60 mm
Totale lengte
100 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Steenboor
Tophoek
120 °
Materiaal
Hardmetaal