Eriks
GUHRING

GUHRING Steenboor cilindrisch hardmetaal diameter 10mm lengte 120mm snijrichting rechts tophoek 120°

  • ERIKS:11969923
  • Fabrikant:4031093235648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,87/ stukexcl. btw

€ 30,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10 mm
Snijlengte
80 mm
Totale lengte
120 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Steenboor
Tophoek
120 °
Materiaal
Hardmetaal