Eriks
GUHRING

GUHRING SpyroTec fasenfrees VHM HB lang 5Z WN 20,0 mm

  • ERIKS:14593003
  • Fabrikant:4049844369450
Image 1
Afschuinfrees SpyroTec

Uitvoering: met kops snijvlak voor het gebruik van de volledige snijkantlengte tot beneden, 5 verschillende spiraalhoeken (20 tot 24°) en een ongelijke snijkant, gespiraliseerde snijgeometrie met positieve spaanhoek voor rustig snijden, optimale gladheid en de beste oppervlaktekwaliteit voor grote afschuiningen.

Opslaan in lijst

€ 406,18/ stukexcl. btw

€ 491,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING